※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ダイカスト角100番ハンドル HZ-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
中
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
注文コード
46325171
品番
HZ-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
サイズ
中
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
7
寸法P(mm)
85
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28