※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.36 バルカン取手 No.36 シロクマ 46326327 No.36 バルカン取手 No.36 シロクマ 46326327

バルカン取手 No.36

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上 サイズ特大 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 注文コード46326327 品番No.36
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ止メです。

材質真鍮 サイズ特大 高さ(mm)59 全長L(mm)550 寸法D(Φmm)25 仕上 足幅【P】425 座幅(mm)【W】Φ53 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする