※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
セビリア取手 No.54
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
GB
注文コード
46326458
品番
No.54
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
71
全長L(mm)
540
寸法D(Φmm)
30
仕上
GB
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W1】79【W2】Φ62
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
容量(GB)
大 GB
注意
※標準扉厚31mm〜41mmです。