※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ドーナツ取手 No.73
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
クローム
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注文コード
46326467
品番
No.73
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
135
全長L(mm)
282
寸法D(Φmm)
32
仕上
クローム
足幅
【P】250
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚10mm〜49mmです。