※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ビッグデュエット取手 No.135
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
純金/ライトオーク
サイズ
425
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
注文コード
46327036
品番
No.135
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。
材質
自然木+アルミ
サイズ
425
高さ(mm)
70
全長L(mm)
453
寸法D(Φmm)
30
仕上
純金/ライトオーク
幅(Φmm)
28
足幅
【P】425
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×80
注意
※標準扉厚26mm〜42mmです。