※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.135 ビッグデュエット取手 No.135 シロクマ 46327061 No.135 ビッグデュエット取手 No.135 シロクマ 46327061

ビッグデュエット取手 No.135

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上AG/Mオーク サイズ425 サイズ(mm)【付属ビス】M6×80 注文コード46327061 品番No.135
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
両面用です。

材質自然木+アルミ サイズ425 高さ(mm)70 全長L(mm)453 寸法D(Φmm)30 仕上AG/Mオーク 幅(Φmm)28 足幅【P】425 サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
注意
※標準扉厚26mm〜42mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする