※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.135S ビッグデュエット取手 No.135S シロクマ 46327140 No.135S ビッグデュエット取手 No.135S シロクマ 46327140

ビッグデュエット取手 No.135S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上AG/Mオーク サイズ300 注文コード46327140 品番No.135S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕上・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
片面用です。

仕様オン 材質自然木+アルミ サイズ300 高さ(mm)70 全長L(mm)328 寸法D(Φmm)30 仕上AG/Mオーク 幅(Φmm)28 足幅【P】300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする