※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
スプライン取手 No.261
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
クローム/ダークブラウン
注文コード
46327255
品番
No.261
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は96,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮+積層、ステンレス、真鍮
サイズ
600
仕上
クローム/ダークブラウン
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚28mm〜42mmです。