※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.261 スプライン取手 No.261 シロクマ 46327280 No.261 スプライン取手 No.261 シロクマ 46327280

スプライン取手 No.261

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上クローム/ヘアーライン 注文コード46327280 品番No.261
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質真鍮+積層、ステンレス、真鍮 サイズ600 仕上クローム/ヘアーライン サイズ(mm)【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚28mm〜42mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする