※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.600 ハミング取手 No.600 シロクマ 46327341 No.600 ハミング取手 No.600 シロクマ 46327341 No.600 ハミング取手 No.600 シロクマ 46327341

ハミング取手 No.600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) シルバー・Mオーク 足幅【P】561mm 注文コード46327341 品番No.600
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は色・足幅など10種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様です。
両面用です。

材質自然木+亜鉛合金・樹脂 幅(mm)30 シルバー・Mオーク サイズ【付属ビス】M6×80 高さ(mm)70 全長L(mm)592 径D(Φmm)30 足幅【P】561mm サイズ(mm)600
注意
※標準扉厚25mm〜45mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする