※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ハミング取手 No.600
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
色
AG・ライトオーク
足幅
【P】561mm
注文コード
46327359
品番
No.600
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
色・足幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌仕様です。
両面用です。
材質
自然木+亜鉛合金・樹脂
幅(mm)
30
色
AG・ライトオーク
サイズ
【付属ビス】M6×80
高さ(mm)
70
全長L(mm)
592
径D(Φmm)
30
足幅
【P】561mm
サイズ(mm)
600
注意
※標準扉厚25mm〜45mmです。