※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327438 No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327438 No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327438

ハミング取手 No.600S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー・ライトオーク サイズ425 足幅【P】425mm 注文コード46327438 品番No.600S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・サイズ・足幅など20種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様です。
片面用です。

仕様オン 幅(mm)30 シルバー・ライトオーク サイズ425 高さ(mm)70 全長L(mm)456 径D(Φmm)30 足幅【P】425mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする