※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327465 No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327465 No.600S ハミング取手 No.600S シロクマ 46327465

ハミング取手 No.600S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー・Mオーク サイズ【付属木ネジ】6×30 サイズ(mm)600 足幅【P】561mm 注文コード46327465 品番No.600S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズ・足幅など20種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様です。
片面用です。

仕様メン 幅(mm)30 シルバー・Mオーク サイズ【付属木ネジ】6×30 高さ(mm)70 全長L(mm)592 径D(Φmm)30 足幅【P】561mm サイズ(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする