※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ハミング取手 No.600S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー・Mオーク
サイズ
425
足幅
【P】425mm
注文コード
46327481
品番
No.600S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・足幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌仕様です。
片面用です。
仕様
オン
幅(mm)
30
色
シルバー・Mオーク
サイズ
425
高さ(mm)
70
全長L(mm)
456
径D(Φmm)
30
足幅
【P】425mm