※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-2 ステンレス角形ハンドル ST-2 シロクマ 46327840 ST-2 ステンレス角形ハンドル ST-2 シロクマ 46327840

ステンレス角形ハンドル ST-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ 注文コード46327840 品番ST-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】M3糸ネジ 材質ステンレス ヘアーライン サイズ 寸法L(mm)100 寸法H(mm)23 寸法P(mm)95
注意
※M3糸ネジは対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする