※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス角形ハンドル ST-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
中
注文コード
46327849
品番
ST-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は719円となります。
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
中
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
85
注意
※M3糸ネジは対応板厚30mm迄です。