※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-210 ハンドル HB-210 シロクマ 46328576 HB-210 ハンドル HB-210 シロクマ 46328576

ハンドル HB-210

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46328576 品番HB-210
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。
表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。

付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ) 鋳肌素地 対応板厚(mm)23〜
注意
※お手入れ:水気のある場所に取り付けたり、濡れたまま放置していると、まれに緑青(あおみどり色の錆)が発生することがございますが、無害・無毒です。緑青が気になる場合のお手入れは、お酢に同量の塩を混ぜたものを布に含ませ、直接緑青部に擦り付けて磨き落とします。その後は家庭用の中性洗剤で洗い流し、乾いた布で水分を拭き取ってください。
※製品の風合いを崩さないよう薄くクリア塗装を施しておりますが、使用状況により、衣類や製品などに色移りする場合がございます。製品の特性をご理解いただき、お取扱いには十分にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする