※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ファインシリーズ ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46328931
品番
UJR-9.52RE-RG-NI-0
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
材質
ニッケル
形状
ガスケット
寸法L(mm)
4..6
呼び径
9.52
最高使用圧力(MPa)
21.5
寸法D(mm)
11
寸法D1(mm)
19.2
寸法D2(mm)
20
寸法T(mm)
0.8
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
関連資料:
(4.68MB)