※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインシリーズ ガスケット メッキ無

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径9.52 最高使用圧力(MPa)10 注文コード46328992 品番UJR-9.52G-0
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は呼び径・最高使用圧力など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

材質ニッケル 形状ガスケット 呼び径9.52 最高使用圧力(MPa)10 寸法T0.8 寸法D(mm)11 寸法D1(mm)19.8 接続形式メタルガスケット式 最高使用温度(℃)450 最低使用温度(℃)-196 クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
ガスケットー接続用
教育・研究機関

一つ一つ袋に入っていて,割高に感じる。まとめ買いで安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする