※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-C-9.52 ファインシリーズ カップリング フジキン 46329166 UJR-C-9.52 ファインシリーズ カップリング フジキン 46329166

ファインシリーズ カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46329166 品番 UJR-C-9.52
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空

材質ステンレス鋼製(SUS316) 形状カップリングボディ 寸法L(mm)20.5 最高使用圧力(MPa)21.5 寸法A(mm)7/8-14UNF 寸法D(mm)15.3 寸法B(mm)23 接続形式ねじ込み式,UNF おねじ 最高使用温度(℃)450 最低使用温度(℃)-196 クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする