※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJL-12.7M-AW-S ファインシリーズ ショート継手 エルボ フジキン 46329236 UJL-12.7M-AW-S ファインシリーズ ショート継手 エルボ フジキン 46329236

ファインシリーズ ショート継手 エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46329236 品番 UJL-12.7M-AW-S
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状エルボユニオン 仕様完全禁油 材質ステンレス鋼製(SUSF316L) 適合チューブ外径(Φmm)12.7 寸法L1(mm)6.35 最高使用圧力(MPa)16.2 寸法A(mm)14.3 寸法B(mm)14.3 寸法C(mm)14.3 寸法D1(mm)10.3 接続形式溶接、バットウエルド 使用流体特殊材料ガス、真空 最高使用温度(℃)450 呼び径D(mm)12.7 最低使用温度(℃)-196 クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする