※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJL-6.35M-AW-S ファインシリーズ ショート継手 エルボ フジキン 46329254 UJL-6.35M-AW-S ファインシリーズ ショート継手 エルボ フジキン 46329254

ファインシリーズ ショート継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46329254 品番 UJL-6.35M-AW-S
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状エルボユニオン 仕様完全禁油 材質ステンレス鋼製(SUSF316L) 適合チューブ外径(Φmm)6.35 寸法L1(mm)6.35 最高使用圧力(MPa)21.5 寸法A(mm)8 寸法B(mm)7.9 寸法C(mm)7.9 寸法D1(mm)4.4 接続形式溶接、バットウエルド 使用流体特殊材料ガス、真空 最高使用温度(℃)450 呼び径D(mm)6.35 最低使用温度(℃)-196 クリーン度完全禁油
関連資料:(4.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする