※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ファインシリーズ プラグユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
9/16-18UNF
注文コード
46331047
品番
UJR-JP-6.35
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
仕様
プラグユニオン
材質
ステンレス鋼製(SUS316L)
形状
プラグユニオン
寸法L(mm)
26.4
呼び径
6.35
寸法L1(mm)
20.5
最高使用圧力(MPa)
21.5
寸法A(mm)
9/16-18UNF
寸法B(mm)
19
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
450
適合Eリング
呼び7
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
関連資料:
(4.68MB)