※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ファインシリーズ ボールバルブ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
有効断面積(mm
2
)
11.07
注文コード
46331302
品番
FUBV-115B
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・有効断面積・適合チューブ外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
11.07
Cv値
0.6
材質(本体)
SUS
取付方式
パネル取付
管接続口径
1/4
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
16.2
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ込み式
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材