※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ファインシリーズ ボールバルブ SUS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
有効断面積(mm
2
)
73.8
注文コード
46331327
品番
FUBV-115D
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・有効断面積・適合チューブ外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
73.8
Cv値
4
材質(本体)
SUS
取付方式
パネル取付
管接続口径
1/2
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
16.2
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ込み式
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材