※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
ファインシリーズ ボールバルブ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
6.35
有効断面積(mm
2
)
11.07
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
注文コード
46331336
品番
FUBV-715-6.35
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・有効断面積・適合チューブ外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
11.07
Cv値
0.6
材質(本体)
SUS
適合チューブ外径(Φmm)
6.35
取付方式
パネル取付
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
2圧縮リング方式
呼び径(Φmm)
6.35
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
(7.84MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材