※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUBV-915-12.7 ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン 46331354 FUBV-915-12.7 ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン 46331354

ファインシリーズ ボールバルブ SUS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)12.7 有効断面積(mm2)73.8 適合チューブ外径(Φmm)12.7 注文コード46331354 品番FUBV-915-12.7
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は呼び径・有効断面積・適合チューブ外径など18種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 有効断面積(mm2)73.8 Cv値4 材質(本体)SUS 適合チューブ外径(Φmm)12.7 取付方式パネル取付 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式2圧縮リング方式 呼び径(Φmm)12.7 バルブ種類ボールバルブ
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする