※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUBVT-115B ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン 46331397 FUBVT-115B ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン 46331397

ファインシリーズ ボールバルブ SUS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/4 有効断面積(mm2)9.225 注文コード46331397 品番FUBVT-115B
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び径・有効断面積・適合チューブ外径など18種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 有効断面積(mm2)9.225 Cv値0.5 材質(本体)SUS 取付方式パネル取付 管接続口径1/4 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)16.2 ねじの種類Rc 接続方式ねじ込み式 バルブ種類ボールバルブ
関連資料:(7.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする