※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
ファインシリーズ ユニオンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46331695
品番
UJR-19.05N
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状
ピュアリング
材質
ステンレス鋼製
寸法L(mm)
29
呼び径
19.05
最高使用圧力(MPa)
21.5
寸法A(mm)
1 1/4-18UNEF
寸法D(mm)
22.3
寸法B(mm)
38
接続形式
メタルガスケット式
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
関連資料:
(4.68MB)