イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
5/8
ねじ寸法T
3/4
注文コード
46334267
品番
DCT-10-12-SS
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
5/8
ねじの種類
NPT
寸法L(mm)
49.2
h
1-1/16
寸法A(mm)
15.88
寸法F(mm)
24.6
寸法E(mm)
12.7
寸法l(mm)
38.9
寸法E1(mm)
12.7
ねじ寸法T
3/4
寸法A(inch)
5/8