画像準備中

DCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)5/8 ねじ寸法T3/8 注文コード46334276 品番DCT-10-6-SS
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)5/8 ねじの種類NPT 寸法L(mm)44.3 h15/16 寸法A(mm)15.88 寸法F(mm)24.6 寸法E(mm)12.7 寸法l(mm)34.0 寸法E1(mm)10.4 ねじ寸法T3/8 寸法A(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする