※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(R)3/8
注文コード
46334303
品番
DCT-10-R6-SS
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(R)3/8
ねじの種類
R
材質
SUS316
寸法L(mm)
45.3
h
15/16
シリーズ
インチチューブシリーズ
寸法A(mm)
15.88
寸法F(mm)
24.6
寸法E(mm)
12.7
寸法l(mm)
35.0
寸法E1(mm)
10.4
寸法A(inch)
5/8