※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(R)1/2
注文コード
46334312
品番
DCT-10-R8-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(R)1/2
ねじの種類
R
材質
SUS316
寸法L(mm)
49.3
h
15/16
シリーズ
インチチューブシリーズ
寸法A(mm)
15.88
寸法F(mm)
24.6
寸法E(mm)
12.7
寸法l(mm)
39.0
寸法E1(mm)
12.7
寸法A(inch)
5/8