イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/16
ねじ寸法T
1/16
注文コード
46334321
品番
DCT-1-1-SS
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/16
ねじの種類
NPT
寸法L(mm)
24.0
h
5/16
寸法A(mm)
1.59
寸法F(mm)
8.9
寸法E(mm)
1.3
寸法l(mm)
20.0
寸法E1(mm)
3.0
ねじ寸法T
1/16
寸法A(inch)
1/16