※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
3/4
接続ねじ
(R)1/2
注文コード
46334373
品番
DCT-12-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
3/4
接続ねじ
(R)1/2
ねじの種類
R
材質
SUS316
寸法L(mm)
50.7
h
1-1/16
シリーズ
インチチューブシリーズ
寸法A(mm)
19.05
寸法F(mm)
24.6
寸法E(mm)
15.8
寸法l(mm)
40.4
寸法E1(mm)
12.7
寸法A(inch)
3/4