イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
7/8
ねじ寸法T
3/4
注文コード
46334391
品番
DCT-14-12-SS
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
7/8
ねじの種類
NPT
寸法L(mm)
50.6
h
1-3/16
寸法A(mm)
22.23
寸法F(mm)
26.1
寸法E(mm)
18.3
寸法l(mm)
40.4
寸法E1(mm)
18.3
ねじ寸法T
3/4
寸法A(inch)
7/8