※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)1 接続ねじ(R)3/4 注文コード46334434 品番DCT-16-R12-SS
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)1 接続ねじ(R)3/4 ねじの種類R 材質SUS316 寸法L(mm)59.6 h1-3/8 シリーズインチチューブシリーズ 寸法A(mm)25.4 寸法F(mm)31.6 寸法E(mm)22.5 寸法l(mm)47.0 寸法E1(mm)18.3 寸法A(inch)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする