※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1
接続ねじ
(R)1
注文コード
46334443
品番
DCT-16-R16-SS
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1
接続ねじ
(R)1
ねじの種類
R
材質
SUS316
寸法L(mm)
62.6
h
1-3/8
シリーズ
インチチューブシリーズ
寸法A(mm)
25.4
寸法F(mm)
31.6
寸法E(mm)
22.5
寸法l(mm)
50.0
寸法E1(mm)
22.5
寸法A(inch)
1