※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/16
接続ねじ
(R)1/8
注文コード
46334452
品番
DCT-1-R2-SS
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/16
接続ねじ
(R)1/8
ねじの種類
R
材質
SUS316
寸法L(mm)
25.5
h
7/16
シリーズ
インチチューブシリーズ
寸法A(mm)
1.59
寸法F(mm)
8.9
寸法E(mm)
1.3
寸法l(mm)
21.5
寸法E1(mm)
4.8
寸法A(inch)
1/16