※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)1/8 ねじ寸法T1/16 注文コード46334461 品番DCT-2-1-SS
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)1/8 ねじの種類NPT 寸法L(mm)29.8 h7/16 寸法A(mm)3.18 寸法F(mm)13.0 寸法E(mm)2.3 寸法l(mm)23.1 寸法E1(mm)3.0 ねじ寸法T1/16 寸法A(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする