※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/8
ねじ寸法T
1/4
注文コード
46334486
品番
DCT-2-4-SS
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/8
ねじの種類
NPT
寸法L(mm)
35.2
h
9/16
寸法A(mm)
3.18
寸法F(mm)
13.0
寸法E(mm)
2.3
寸法l(mm)
28.5
寸法E1(mm)
7.1
ねじ寸法T
1/4
寸法A(inch)
1/8