※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)1/8 接続ねじ(R)1/4 注文コード46334504 品番DCT-2-R4-SS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)1/8 接続ねじ(R)1/4 ねじの種類R 材質SUS316 寸法L(mm)35.2 h9/16 シリーズインチチューブシリーズ 寸法A(mm)3.18 寸法F(mm)13.0 寸法E(mm)2.3 寸法l(mm)28.5 寸法E1(mm)4.8 寸法A(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする