画像準備中

DCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)3/16 ねじ寸法T1/4 注文コード46334522 品番DCT-3-4-SS
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)3/16 ねじの種類NPT 寸法L(mm)36.2 h9/16 寸法A(mm)4.76 寸法F(mm)13.8 寸法E(mm)3.0 寸法l(mm)29.5 寸法E1(mm)3.0 ねじ寸法T1/4 寸法A(inch)3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする