イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/4
ねじ寸法T
1/4
注文コード
46334574
品番
DCT-4-4-SS
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/4
ねじの種類
NPT
寸法L(mm)
37.8
h
9/16
寸法A(mm)
6.35
寸法F(mm)
15.4
寸法E(mm)
4.8
寸法l(mm)
30.3
寸法E1(mm)
4.8
ねじ寸法T
1/4
寸法A(inch)
1/4