イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
1/4
ねじ寸法T
1/2
注文コード
46334592
品番
DCT-4-8-SS
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
1/4
ねじの種類
NPT
寸法L(mm)
44.1
h
7/8
寸法A(mm)
6.35
寸法F(mm)
15.4
寸法E(mm)
4.8
寸法l(mm)
36.6
寸法E1(mm)
4.8
ねじ寸法T
1/2
寸法A(inch)
1/4