※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(インチ)1/4 接続ねじ(R)1/4 注文コード46334617 品番DCT-4-R4-SS
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(インチ)1/4 接続ねじ(R)1/4 ねじの種類R 材質SUS316 寸法L(mm)37.8 h9/16 シリーズインチチューブシリーズ 寸法A(mm)6.35 寸法F(mm)15.4 寸法E(mm)4.8 寸法l(mm)30.3 寸法E1(mm)4.8 寸法A(inch)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする