イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
3/8
ねじ寸法T
1/4
注文コード
46334705
品番
DCT-6-4-SS
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
3/8
ねじの種類
NPT
寸法L(mm)
40.0
h
5/8
寸法A(mm)
9.53
寸法F(mm)
17.0
寸法E(mm)
7.1
寸法l(mm)
32.5
寸法E1(mm)
7.1
ねじ寸法T
1/4
寸法A(inch)
3/8