イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
3/8
ねじ寸法T
3/8
注文コード
46334714
品番
DCT-6-6-SS
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
3/8
ねじの種類
NPT
寸法L(mm)
40.0
h
11/16
寸法A(mm)
9.53
寸法F(mm)
17.0
寸法E(mm)
7.1
寸法l(mm)
32.5
寸法E1(mm)
7.1
ねじ寸法T
3/8
寸法A(inch)
3/8