DCT-6-R6-SS DCT おすコネクタ イハラサイエンス 46334766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCT おすコネクタDCT-6-R6-SS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は適合管外径・ねじ寸法T・接続ねじなど61種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管外径(インチ)
3/8
接続ねじ
(R)3/8
注文コード
46334766
品番
DCT-6-R6-SS
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
適合管外径(インチ)
3/8
接続ねじ
(R)3/8
ねじの種類
R
寸法L(mm)
41.0
h
11/16
材質
SUS316
シリーズ
インチチューブシリーズ
寸法A(mm)
9.53
寸法F(mm)
17.0
寸法E(mm)
7.1
寸法l(mm)
33.5
寸法E1(mm)
7.1
寸法A(inch)
3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする