※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 汎用管継手
イハラサイエンスの くい込み管継手・インサート管継手
DSA めすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(Rc)1/2
注文コード
46338101
品番
DSA-10-R8-SS
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ・ねじ寸法T
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(インチ)
5/8
接続ねじ
(Rc)1/2
ねじの種類
Rc
材質
SUS316
形状
めすコネクタ
シリーズ
インチチューブシリーズ